曜日別特売
WF6315W 引掛キャップ Panasonic(パナソニック) 41056163

引掛キャップ

(3件のレビュー)
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
定格電圧(V)125
差込口形状接地2P 15A 125V引掛形
定格電流(A)15
ミルキーホワイト
内容量1個注文コード41056163品番WF6315W
参考基準価格(税別)¥680販売価格(税込)¥659
販売価格(税別)
599
種類プラグ形状引掛タイプ極数接地2P定格電圧(V)125定格電流(A)15差込口形状接地2P 15A 125V引掛形タイプ圧着端子結線可否:×ミルキーホワイト寸法A(mm)36寸法B(mm)38.5寸法C(Φmm)21適合電線(mm2)1.25・2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41056154
2019-01-26
用途: アマチュア無線の電力増幅器のプラグ
その他業種

アマチュア無線の電力増幅器のプラグに使いました。
電工会社に単相200Vのコンセントをつけてもらったのですがなぜかこのプラグで、ホームセンターでは見つかりませんでした。
大変助かりました。

対象商品 : 41056181
2015-08-18
用途: ガレージでの配線
自動車・二輪車・自転車関連業

近くのホームセンター等では入手出来ず助かりました。パナソニック製で品質も良好です。

対象商品 : 41056197
2013-03-20
用途: 溶接機のプラグとして仕様

規格品の為、特に問題ない。200V用なので仕方ないのかも知れないが、若干高いと思いました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

引掛タイプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする