曜日別特売
WF3324 引掛コーナーキャップ Panasonic(パナソニック) 41056251

WF3324 引掛コーナーキャップ Panasonic(パナソニック) 41056251
WF3324 引掛コーナーキャップ Panasonic(パナソニック) 41056251
WF3324 引掛コーナーキャップ Panasonic(パナソニック) 41056251

引掛コーナーキャップ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード41056251品番WF3324
参考基準価格(税別)¥2,330販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
2,298
種類プラグ形状引掛タイプ極数3P定格電圧(V)250定格電流(A)20差込口形状3P 20A 250V引掛形タイプ圧着端子結線可否:○寸法A(mm)63寸法B(mm)37寸法C(Φmm)46適合電線(mm2)1.25・2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

引掛タイプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする