Panasonic(パナソニック)
引掛防水ゴムキャップ
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
41056346
品番
WF8460
参考基準価格(税別)
¥14,700
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
種類
プラグ
形状
引掛タイプ
極数
接地3P
定格電圧(V)
250
定格電流(A)
60
差込口形状
接地3P 60A 250V引掛形
タイプ
圧着端子結線可否:○
仕様
キャップ
色
黒
適合電線径(Φmm)
19.5~24