Panasonic(パナソニック)
抜け止め防水ゴムキャップ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
41056364
品番
WF8715
参考基準価格(税別)
¥620
販売価格(税込)
¥604
販売価格(税別)
¥
549
バスケットに入れる
種類
プラグ
形状
抜止タイプ
極数
2P
定格電圧(V)
125
定格電流(A)
15
差込口形状
2P 15A 125V抜止形
タイプ
圧着端子結線可否:○
仕様
キャップ
色
ブラック
適合電線径(Φmm)
9.6~12