WA5320K 引掛防水ゴムコードコネクター Panasonic(パナソニック) 41056407

WA5320K 引掛防水ゴムコードコネクター Panasonic(パナソニック) 41056407
WA5320K 引掛防水ゴムコードコネクター Panasonic(パナソニック) 41056407
WA5320K 引掛防水ゴムコードコネクター Panasonic(パナソニック) 41056407

引掛防水ゴムコードコネクター

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
差込口形状3P 20A 250V引掛形
定格電流(A)20
内容量1個注文コード41056407品番WA5320K
参考基準価格(税別)¥5,850販売価格(税込)¥6,158
販売価格(税別)
5,598
種類セット品形状引掛タイプ極数3P定格電圧(V)250定格電流(A)20差込口形状3P 20A 250V引掛形タイプ多重防水弁ブラック寸法A(mm)169.1適合電線径(Φmm)11~14.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41056407
2014-01-28
用途: 屋外でのスイッチ操作用の配線

接続の際、よくわかるようにWの文字が。間違うことなく接続完了。使い心地もよく、これからも注文させていただきたいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

標準/平刃タイプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする