WA1429 コードコネクタ ボディ Panasonic(パナソニック) 41056723

コードコネクタ ボディ

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
差込口形状接地3P 20A 250V
定格電流(A)20
内容量1個注文コード41056723品番WA1429
参考基準価格(税別)¥1,650販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398
種類ボディ形状平刃タイプ極数接地3P定格電圧(V)250定格電流(A)20差込口形状接地3P 20A 250Vタイプ圧着端子結線可否:×ブラック適合電線(mm2)2・3.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41056723
2016-06-24
用途: 三相の木工機械の延長線
建設業・工事業

安心安全 全く問題なしの鉄板商品です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

標準/平刃タイプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする