Panasonic(パナソニック)
コードコネクタ ボディ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
41056732
品番
WA1619
参考基準価格(税別)
¥1,430
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
種類
ボディ
形状
平刃タイプ
極数
接地2P
定格電圧(V)
250
定格電流(A)
15
差込口形状
接地2P 15A 250V
タイプ
圧着端子結線可否:×
色
ブラック
適合電線(mm
2
)
1.25・2