※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Panasonic(パナソニック)
ゴムキャップ(非防水)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
定格電流(A)
15
15
20
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
41056766
品番
WF4315
参考基準価格(税別)
¥1,280
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
種類
プラグ
形状
平刃タイプ
極数
3P
定格電圧(V)
250
定格電流(A)
15
差込口形状
3P 15A 250V
タイプ
圧着端子結線可否:○
仕様
キャップ
色
ブラック
適合電線(mm
2
)
1.25・2