Panasonic(パナソニック)
ゴムキャップ(非防水)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
定格電流(A)
15
30
15
定格電圧(V)
125
250
125
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
41056811
品番
WF7004P
参考基準価格(税別)
¥910
販売価格(税込)
¥967
販売価格(税別)
¥
879
バスケットに入れる
種類
キャップ
形状
平刃タイプ
極数
接地2P
定格電圧(V)
125
定格電流(A)
15
差込口形状
接地2P 15A 125V
タイプ
-
仕様
商パック
色
ブラック
適合電線(mm
2
)
1.25・2
トラスコ品番
763-1740
寸法A(mm)
-
寸法B(Φmm)
-