WF7230 防水ゴムキャップ Panasonic(パナソニック) 41056845

防水ゴムキャップ

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
定格電流(A)30
内容量1個注文コード41056845品番WF7230
参考基準価格(税別)¥3,300販売価格(税込)¥3,628
販売価格(税別)
3,298
種類プラグ形状平刃タイプ極数2P定格電圧(V)250定格電流(A)30差込口形状2P 30A 250Vタイプ圧着端子結線可否:○仕様キャップブラック適合電線径(Φmm)12~15
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41056836
2020-08-04
用途: 業務用ドライヤーに使用

商品が豊富で色々比べることが出来ました。
結局有名どころのが一番良さそうでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

標準/平刃タイプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする