Panasonic(パナソニック)
防水ゴムキャップ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
定格電流(A)
20
20
30
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
41056854
品番
WF7320
参考基準価格(税別)
¥1,880
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
種類
プラグ
形状
平刃タイプ
極数
3P
定格電圧(V)
250
定格電流(A)
20
差込口形状
3P 20A 250V
タイプ
圧着端子結線可否:○
仕様
キャップ
色
ブラック
適合電線径(Φmm)
11~14.5