Panasonic(パナソニック)
防水ゴムキャップ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
定格電流(A)
20
15
20
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
41056881
品番
WF7420KP
参考基準価格(税別)
¥2,275
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
種類
プラグ
形状
平刃タイプ
極数
接地3P
定格電圧(V)
250
定格電流(A)
20
差込口形状
接地3P 20A 250V
タイプ
-
仕様
商パック
色
ブラック
寸法A(mm)
180
寸法B(Φmm)
90
寸法C(Φmm)
56
適合電線(mm
2
)
2・3.5
適合電線径(Φmm)
-
トラスコ品番
763-1766