Panasonic(パナソニック)
防水ゴムコードコネクタ セット品
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
差込口形状
3P 15A 250V
3P 15A 250V
3P 20A 250V
3P 30A 250V
定格電流(A)
15
15
20
30
全3種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
41056933
品番
WA3315
参考基準価格(税別)
¥3,150
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
種類
セット品
形状
平刃タイプ
極数
3P
定格電圧(V)
250
定格電流(A)
15
差込口形状
3P 15A 250V
タイプ
圧着端子結線可否:○
色
ブラック
適合電線径(Φmm)
10.5~13