Panasonic(パナソニック)
防水ゴムコードコネクタ セット品
商品レビューを投稿する
差込口形状
3P 30A 250V
3P 15A 250V
3P 20A 250V
3P 30A 250V
定格電流(A)
30
15
20
30
全3種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
41056951
品番
WA3330
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月13日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥8,600
販売価格(税込)
¥9,238
販売価格(税別)
¥
8,398
バスケットに入れる
種類
セット品
形状
平刃タイプ
極数
3P
定格電圧(V)
250
定格電流(A)
30
差込口形状
3P 30A 250V
タイプ
圧着端子結線可否:○
色
ブラック
適合電線径(Φmm)
13~16