WA3519KP 防水ゴムコードコネクタ ボディ Panasonic(パナソニック) 41057073

 

WA3519KP 防水ゴムコードコネクタ ボディ Panasonic(パナソニック) 41057073
WA3519KP 防水ゴムコードコネクタ ボディ Panasonic(パナソニック) 41057073

防水ゴムコードコネクタ ボディ

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
差込口形状接地2P 15A 125V
定格電圧(V)125
内容量1個注文コード41057073品番WA3519KP
参考基準価格(税別)¥1,680販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498
種類ボディ形状平刃タイプ極数接地2P定格電圧(V)125定格電流(A)15差込口形状接地2P 15A 125Vタイプ-質量(g)85ブラック適合電線(mm2)1.25・2適合電線径(Φmm)-仕様商パックトラスコ品番763-1707寸法A(mm)-寸法B(Φmm)-
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41057082
2022-07-25
用途: 三相→単相の延長コード作成
向日葵鋼業

近場にあればと思ってホームセンター見てもなかなか見当たらなかったけど
モノタロウさんですぐ手に入ったので初めからここで買えばよかったと思った。
10%引きの日ならなお良かったが

対象商品 : 41057082
2021-08-06
用途: 溶接機のメンテナンス
飲食業

他所で購入した200V/100V兼用溶接機のコンセントが250V用だったので、変換するためのケーブル用に購入。
2SQのケーブルを使用したので、2-3.5の端子を圧着して使用した。
本当は、防水タイプである必要が無かったが、他に選択肢が無かったのでこちら購入しました。
問題は無いでしょう。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

標準/平刃タイプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする