曜日別特売
WS6622 防雨埋込押釦スイッチ Panasonic(パナソニック) 41057493

WS6622 防雨埋込押釦スイッチ Panasonic(パナソニック) 41057493
WS6622 防雨埋込押釦スイッチ Panasonic(パナソニック) 41057493

防雨埋込押釦スイッチ

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード41057493品番WS6622
参考基準価格(税別)¥3,440販売価格(税込)¥3,518
販売価格(税別)
3,198
定格15A 300VタイプC(片切・3路両用)結線方式ねじなし端子式
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41057493
2020-05-27
用途: 屋外照明スイッチの交換

パナのシーソースイッチタイプのものからの交換です。
軽い力でオン、オフができて使い勝手が良いです。
両手がふさがっているときなどでも腕などで簡単に操作出来て都合が良いです。
また、オフホワイトの外観も外壁に良く合い気に入りました。
これまでのシーソータイプはグレーでイマイチでしたので。
ブラックなど、カラーバリエーションがあると更に使いやすくなると思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

電設用スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする