曜日別特売
WS4021 防雨露出スイッチ B(片切) Panasonic(パナソニック) 41057502

 

WS4021 防雨露出スイッチ B(片切) Panasonic(パナソニック) 41057502
WS4021 防雨露出スイッチ B(片切) Panasonic(パナソニック) 41057502

防雨露出スイッチ B(片切)

(16件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード41057502品番WS4021
参考基準価格(税別)¥2,100販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998
回路方式片切タイプB(片切)定格15A 300V結線方式ねじなし端子式
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:16
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41057502
2022-06-03
用途: 屋外のスイッチ交換
電気・ガス・熱供給・水道業

小屋のスイッチの交換で使用しました。故障しにくいので助かります。

対象商品 : 41057502
2022-05-18
用途: 屋外の電気工事に使います。
明星大学教育・研究機関

メーカ製ということもあり、良い製品です。ほたるスイッチなどのバリエーション勝手も良いと思いました。

対象商品 : 41057502
2021-10-28
用途: 軒下照明施工用部品として

差し込み接続なので、以前のネジ式より施工しやすい。
波動部分は防水カバー越しでも操作感がしっかりしている。
防水シールゴムは、コーキングの食いつきが良い。(離型剤洗浄済?)
施工時は防水シールの排水穴が下になるよう&コーキングで塞がないように注意。

対象商品 : 41057502
2021-06-17
用途: プレハブ冷蔵庫の照明用スイッチ
その他業種

注文後、3日後に他の部品と一緒に、届き、特に問題なく使用しております。

対象商品 : 41057502
2021-03-27
用途: 雨がかかる室外スイッチ
今北興業株式会社自動車・二輪車・自転車関連業

雨がかかる室外に、使えるスイッチがありがたいです。

1が参考にしています
対象商品 : 41057502
2021-03-11
用途: ガレージのスイッチです。
金融・保険業

長年使用しているとゴム部分が劣化しベトベトしてきてしまいます。
そうなった時に変えています。
蘇ります。

対象商品 : 41057502
2019-11-15
用途: 船の上で使用しています 露出する部分で ポンプなどのスイッチとして使ってます
恵比須丸

簡単なスイッチとしては とても良いものであると思います
防水処置があるから 使いやすい、

対象商品 : 41057502
2018-07-31
用途: カーポートのセンサーライトのスイッチに
サービス業

カーポートのアルミの柱に設置
操作感も軽快で、防水処理が嬉しい。
色がいただけないのでマスキングしてラッカースプレーで塗装した。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

電設用スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする