曜日別特売
WS4022 防雨露出スイッチ C(3路) Panasonic(パナソニック) 41057511

WS4022 防雨露出スイッチ C(3路) Panasonic(パナソニック) 41057511
WS4022 防雨露出スイッチ C(3路) Panasonic(パナソニック) 41057511

防雨露出スイッチ C(3路)

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード41057511品番WS4022
参考基準価格(税別)¥2,290販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198
回路方式3路タイプC(3路)定格15A 300V結線方式ねじなし端子式
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41057511
2022-09-30
用途: 製品の試作に

物はパナなので何の問題もありません。
縦横に30ピッチの取付け孔があるので取付は融通がききます。
3路であり、防水カバーで表示も見えにくいのでほたる表示は不要です。
なので価格がもう少し安ければいいですね。

対象商品 : 41057511
2018-08-27
用途: スイッチの新設に使用。

露出用の3路回路スイッチは10アンペアーの商品ばかりで、唯一この製品が15アンペアー対応の商品だったので、迷わず購入しました。品質は良くお勧めの製品です。

3が参考にしています
対象商品 : 41057511
2017-03-21
用途: コンクリートドラム型ミキサーの電源部分に使用
つまがりひろあき行政書士事務所サービス業

機器の作業場が屋外であることから、雨水対策漏電防止の観点から本品を購入。
取り付けも簡単で、取り付け基部との雨水防止には台所隙間充填材を別途購入して対応。
まずまずの仕上がりとなった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

電設用スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする