Panasonic(パナソニック)
ケースウェイはめ込み用カバー
(1件のレビュー)
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
色
ミルキーホワイト
タイプ
接地コンセント用
注文コード
41058421
品番
WK7711W
参考基準価格(税別)
¥350
販売価格(税込)
¥362
販売価格(税別)
¥
329
バスケットに入れる
この商品は
色・タイプ
が
12
種類から選べます
他の種類を見る
材質
プレート:ABS樹脂
適合
(ケース)3A、4、2型
色
ミルキーホワイト
タイプ
接地コンセント用