ひょう量(g)100目量(g)0.1(0~10gまで)、0.2(10~50gまで)、0.5(50~100gまで)計量皿寸法(mm)99×72寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)156×76×16幅(mm)156奥行(mm)76高さ(mm)16質量(g)約170(電池含む)風袋引方法追加計量(0表示機能)精度0~10gまで±0.2g、10~25gまで±0.4g、25g~50gまで±0.6g、50~100gまで±1.5g適合地域日本付属品LR44タイプ電池3個、ソフトケース材質ABS、PET色ホワイト測定範囲0~100g材質(本体)ABS、PET電源(V)DC3(CR2032コイン形リチウム電池1個)ひょう量(kg)0.1電源DC4.5V LR44タイプ電池3個使用最小表示(g)0~10gまで0.1、10~50gまで0.2、50~100gまで0.5文字高(mm)8連続使用時間(時間)約100表示形式デジタル本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)76×156×16.5最小目盛0.1g計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)99×72保証期間1年オートパワーオフ約3分寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)76×156×16計量皿形状角皿ひょう量単位g