曜日別特売
HPF-T015 ファイバユニット HPF シリーズ azbil(旧:山武) 41062104

ファイバユニット HPF シリーズ

(1件のレビュー)
29日以内出荷返品不可29日以内出荷とは
内容量1個検出方式透過型ヘッド形状-検出距離(mm)12(HPX-EG00/01-nL)、10(HPX-EG00/01-SF)、7(HPX-EG00/01-Ft)、29(HPX-EG50/51-HP)、25(HPX-EG50/51-nL)、10(HPX-EG50/51-Ft)注文コード41062104品番HPF-T015
参考基準価格(税別)¥13,790販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

幅広いバリエーションで様々なアプリケーションや環境に対応します。

種類ファイバユニット検出方式透過型検出距離(mm)12(HPX-EG00/01-nL)、10(HPX-EG00/01-SF)、7(HPX-EG00/01-Ft)、29(HPX-EG50/51-HP)、25(HPX-EG50/51-nL)、10(HPX-EG50/51-Ft)ヘッド形状-曲げ半径(mm)15ケーブル長(m)2コード長さ(m)2使用温度範囲(℃)-30~70仕様延長対応、フリーカット動作に必要な力(OF)(N)11.8動作までの動きPT25°動作形態-出力形態-タイプスリープ応差の動き(MD)13°適応-適合-サイズ-材質(本体)-先端径Φ0.5適合サイズ(Φmm)3検出距離12mm(HPX-EG00/01-nL)、10mm(HPX-EG00/01-SF)、7mm(HPX-EG00/01-Ft)、29mm(HPX-EG50/51-HP)、25mm(HPX-EG50/51-nL)、10mm(HPX-EG50/51-Ft)光源-構成コア径Φ0.25適合パイプ径(Φmm)-耐熱温度(℃)-材質(ケーブル)-焦点距離(mm)-最小スポット径(Φmm)-指向角(°)-測定エリア寸法-レンズ有効径(mm)-材質(ブラケット)-組み合せ適合品番-最小検出物体(mm)Φ0.005
関連資料:(3.16MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41068072
2018-11-16
用途: 弊社の装置で使用

特殊受注品でメーカー納期実働60日という商品なのに、
この納期で入るのが驚きました素晴らしい。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ファイバセンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする