種類ファイバユニット検出方式透過型検出距離(mm)770ヘッド形状パイプ取付曲げ半径(mm)4ケーブル長(m)5コード長さ(m)5使用温度範囲(℃)-30~70仕様電源電圧DC10~30、フリーカット、プリワイヤ接続、感度調整あり動作に必要な力(OF)(N)-動作までの動きPT-動作形態ライトオン出力形態NPNオープンコレクタタイプ液あり入光応差の動き(MD)-適応-適合-サイズ-材質(本体)-先端径-適合サイズ(Φmm)-検出距離770mm光源-構成-適合パイプ径(Φmm)3~13耐熱温度(℃)-材質(ケーブル)PFA被覆焦点距離(mm)-最小スポット径(Φmm)-指向角(°)-測定エリア寸法-レンズ有効径(mm)-材質(ブラケット)-組み合せ適合品番-最小検出物体(mm)-