種類ファイバユニット検出方式透過型検出距離(mm)220(HPX-EG00/01-nL)、190(HPX-EG00/01-SF)、130(HPX-EG00/01-Ft)、510(HPX-EG50/51-HP)、440(HPX-EG50/51-nL)、190(HPX-EG50/51-Ft)ヘッド形状-曲げ半径(mm)15ケーブル長(m)2コード長さ(m)2使用温度範囲(℃)-30~350仕様標準ブラケット、レンズ取付可動作に必要な力(OF)(N)-動作までの動きPT-動作形態-出力形態-タイプストレート、耐熱応差の動き(MD)-適応-適合-サイズM4材質(本体)-先端径-適合サイズ(Φmm)-検出距離220mm(HPX-EG00/01-nL)、190mm(HPX-EG00/01-SF)、130mm(HPX-EG00/01-Ft)、510mm(HPX-EG50/51-HP)、440mm(HPX-EG50/51-nL)、190mm(HPX-EG50/51-Ft)光源-構成素線Φ1.0適合パイプ径(Φmm)-耐熱温度(℃)350材質(ケーブル)-焦点距離(mm)-最小スポット径(Φmm)-指向角(°)-測定エリア寸法-レンズ有効径(mm)-材質(ブラケット)-組み合せ適合品番-最小検出物体(mm)Φ0.005