用途工作機械、各種産業機械。
圧力、温度、液面、重量、速度、時間等の制御用。
民生用機器、自動車、制御機器。
電気定格AC125、250、480V-10A
1/8HP-AC・125V、1/4HP-AC・250V
1/2A-DC125V、1/4A-DC250V
耐振動複振幅1.5mm、周波数10~55Hz、連続2時間
動作限度位置で接点開離が1ms以下
アクチュエータの種類パネル取付ローラプランジャ動作に必要な力(OF)(N)2.50~3.63動作位置OP(mm)33.3±1.2動作後の動き(OT)3.6最小応差の動き(MD)0.01~0.05端子形状はんだ付接触形式SPDT接点仕様リベットタイプ標準形使用温度範囲(℃)-20~+70 ※ただし、氷結、結露しない場合です。保護構造IP40(JIS C 0920)(端子部を除く)準拠規格NECA C 4505使用湿度範囲85%RH以下耐衝撃(m/s2)50(自由位置と動作限度位置で接点開離が1ms以下)取得規格UL/CSA許容動作頻度(回/分)240回/分以下戻りの力(N)1.12最小電気的寿命(定格負荷)50万回以上、定格負荷、開閉頻度:20回/分機械的寿命500万回以上 動作後の動きは規格値の70~100%強度アクチュエータ/O.F.の10倍の動作方向の荷重に1分間耐える、端子/23Nの引張り荷重に1分間耐える許容動作速度(m/s)0.01mm/s~1m/s