曜日別特売

基本形マイクロスイッチ BZ シリーズ

(10件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個注文コード41065841品番BZ-RD-J
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,800

UL/CSA規格に合格した高品質のスイッチです。※認定番号UL:E37559、CSA:LR21098
バリエーションが豊富です。(標準型・逆動作レバー形/衝撃的動作のとき効果があります。)
アクチュエーターは種類が豊富ですので、使用目的や条件に合わせて選択頂けます。
機械的寿命2000万回以上(ピンプランジャ形にて)。
EN60947-5-1(IEC60947-5-1)規格、CCC規格適合品もあります。

用途
工作機械、各種産業機械。
圧力、温度、液面、重量、速度、時間等の制御用。
民生用機器、自動車、制御機器。
電気定格
AC125、250、480V-10A
1/8HP-AC・125V、1/4HP-AC・250V
1/2A-DC125V、1/4A-DC250V
耐振動
複振幅1.5mm、周波数10~55Hz、連続2時間
動作限度位置で接点開離が1ms以下
アクチュエータの種類短プランジャ動作に必要な力(OF)(N)1.67~2.65動作位置OP(mm)21.2±0.5動作後の動き(OT)1.5最小応差の動き(MD)0.005~0.013端子形状はんだ付け接触形式SPDT接点仕様リベット使用温度範囲(℃)-20~+70 ※ただし、氷結、結露しない場合です。保護構造IP40(JIS C 0920)(端子部を除く)準拠規格NECA C 4505使用湿度範囲85%RH以下耐衝撃(m/s2)50(動作限度位置で接点開離が1ms以下)取得規格UL/CSA許容動作頻度(回/分)240回/分以下(無負荷)戻りの力(N)1.12最小電気的寿命(定格負荷)50万回以上、定格負荷、開閉頻度:20回/分機械的寿命1000万回以上 動作後の動きは規格値の70~100%強度アクチュエータ/O.F.の10倍の動作方向の荷重に1分間耐える、端子/23Nの引張り荷重に1分間耐える許容動作速度(m/s)0.01mm/s~1m/s
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:10
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41065595
2018-04-28
用途: 機械のメンテナンス時
湘南機器サービス

山武のマイクロスイッチBZシリーズは古い機械にはよく使われています。
在庫されていて大変助かります。

1が参考にしています
対象商品 : 41065787
2018-07-06
用途: 業務で使用
製造業

こちらの商品は格安で購入でき、品質もまずまずです。助かります。

対象商品 : 41065787
2017-12-09
用途: 足踏みスイッチのスイッチ。交換用
株式会社ジーエムサービスその他業種

完成された商品で安心感がある。不具合があったことがないいい商品です。

対象商品 : 41065604
2017-12-13
用途: 修理用に使いました。
株式会社大福鐵工所

注文した翌日に来ましたのですぐに修理することがきました。

対象商品 : 41065787
2016-06-09
用途: フットスイッチの修理
小林電気

1年半くらい前に取り付けたフットスイッチが故障し、内蔵のマイクロスイッチを交換した。ついていたものの寿命が短かったと思います。

対象商品 : 41065787
2016-03-09
用途: フットスイッチの交換部品として使用
杉村電器商会

同じ物への、交換ですので問題は、ないと思います。

対象商品 : 41065787
2015-07-21
用途: フットスイッチ修理に使用

元通りに修理できて良かったです。

対象商品 : 41065595
2014-07-15
用途: 機械の部品交換

いつも仕入れているところからの購入よりもお得に購入することができました。
問題なく使用できており、またリピート購入したいと思います。
お得に購入できた分、他の損耗している箇所の部品代に充てることができて助かります!!

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

マイクロスイッチの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/289/
2023-02-09

検出・センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする