HIROSE(ヒロセ電機)
Hirose ドアインターロックマイクロスイッチ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
定格電圧(V)
AC120
AC120
AC125~250
定格
0.1A、AC120V
0.1A、AC120V
10A、1/3HP、AC125-250V
動作方式
モメンタリ・チートロック
モメンタリ
モメンタリ・チートロック
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
41065938
品番
HA78-30A
在庫数量:残り13点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
アウトレット
¥5,577
¥
4,898
バスケットに入れる
HA68/HA69の2回路タイプ
ワンタッチ取付
大きなストローク
仕様
UL、CUL. パネルマウント・インターロック スイッチ HA78/79シリーズ. HA68/69の2回路タイプ ワンタッチ取付タイプ 大きなストローク チートロック有り 端子は、タブ(#187)端子
定格
0.1A、AC120V
回路構成
双極双投
動作方式
モメンタリ・チートロック
定格電圧(V)
AC120
RoHS指令(10物質対応)
対応