センサ形状ネジ型検出対象鉄(30×30×t1)シールド形状非シールド検出方式高周波発振形(非シールド)検出距離(mm)14±1.4動作距離(mm)14±1.4ヘッド形状ネジ保護構造IP67(IEC規格)、IP67g(JEM規格)外径M18コード長さ(m)0.3接続方式プリワイヤ材質-質量(g)約70使用電圧範囲(V)DC10~30仕様直流2線式近接スイッチアクチュエータの種類-動作形態N.O.設定距離(mm)0~11.2制御出力(開閉電流)3~100mA、(残留電圧)3V以下、(出力耐電圧)DC 30V応答周波数(Hz)400表示灯(動作表示)出力時赤色または緑色点灯、(設定表示)安定検出領域内にて緑色点灯タイププリワイヤコネクタ使用温度範囲(℃)-25~70耐電圧AC1000V 50/60Hz 1分間:充電部一括とケース間標準検出物体(mm)30×30、t=1、鉄材質(ケース)黄銅Niメッキ電源電圧(V)DC 12/24材質(ハウジング)ポリエステルエラストマ絶縁抵抗(MΩ)50以上(DC500V)材質(ケーブル)-保護回路サージ吸収、負荷短絡保護、逆接続保護材質(検出面)PBT樹脂漏れ電流(mA)0.8以下設定表示-耐衝撃(m/s2)980 X、Y、Z各方向 10回耐振動複振幅1.5mm、周波数10~55Hz、X・Y・Z各方向2時間(NECA C 4508)材質(ホルダー)-材質(塗装)黄銅金めっき応差動作距離の10%以下特性動作距離において+25℃を基準として 0~+50℃で±10%%以下、-25~+70℃で±20%以下