シールド形状シールド検出方式高周波発振形(シールド)ヘッド形状ネジ保護構造IP67(IEC規格)、IP67g(JEM規格)外径M18コード長さ(m)5仕様シリンダ形交流・直流両用動作形態N.O.タイププリワイヤ使用温度範囲(℃)-25~70耐電圧AC 4000V 50/60Hz 1分間:充電部一括とケース間本体質量(g)約160接続方式プリワイヤ、直出しコネクタ標準検出物体(mm)18×18、t=1、鉄材質(ケース)黄銅Niメッキ電源電圧(V)AC 100/200 50/60Hz DC24制御出力開閉電流:5~100mA、残留電圧:6V以下(負荷電流100mA、コード長2m時)材質(ハウジング)-絶縁抵抗(MΩ)50以上(DC500V)保護回路サージ吸収、負荷短絡保護(ただし、DC20~40Vの時)設定距離(mm)0~5.6使用電圧範囲(V)AC48~240(AC40~250)、DC24~240(DC20~250)応答周波数(Hz)AC電源使用時:25 DC電源使用時:500材質(検出面)PBT樹脂漏れ電流(mA)AC2以下、DC1以下耐衝撃(m/s2)980 X、Y、Z各方向 10回表示灯(動作表示)出力時赤色または緑色点灯、(設定表示)安定検出領域内にて緑色点灯耐振動複振幅1.5mm、周波数10~55Hz、X・Y・Z各方向2時間(NECA C 4508)材質(ホルダー)PBT樹脂材質(塗装)-応差動作距離の10%以下特性(温度)動作距離において+25℃を基準として-25~+70℃で±10%以下動作距離(mm)7±0.7