FL7M-8K6N シリンダ形直流2線式非シールドタイプ近接センサ FL7M シリーズ azbil(旧:山武) 41067004

シリンダ形直流2線式非シールドタイプ近接センサ FL7M シリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個検出方式高周波発振形(非シールド)検出対象鉄(30×30×t1)注文コード41067004品番FL7M-8K6N
参考基準価格(税別)¥9,970販売価格(税込)¥10,879
販売価格(税別)
9,890

非シールドならではの長距離検出が可能。直流2線式で配線コスト低減。設定表示付で安定検出領域指示。どこからでも見える表示灯(ホタル表示灯)。高いシール性(IP67G)。

検出対象鉄(30×30×t1)シールド形状非シールド検出方式高周波発振形(非シールド)検出距離(mm)8±0.8動作距離(mm)8±0.8ヘッド形状ネジ保護構造IP67(IEC規格)、IP67g(JEM規格)定格電源電圧DC 12/24V外径M12ケーブル長(m)3コード長さ(m)2接続方式プリワイヤ材質-質量(g)約55使用電圧範囲(V)DC10~30仕様AC/DC 24V LED非動作時点灯+微少負荷形動作形態N.C.設定距離(mm)0~6.4制御出力(開閉電流)3~100mA、(残留電圧)3V以下、(出力耐電圧)DC 30V応答周波数(Hz)800表示灯(動作表示)出力時赤色点灯タイププリワイヤ使用温度範囲(℃)-25~70耐電圧AC1000V 50/60Hz 1分間:充電部一括とケース間標準検出物体(mm)30×30、t=1、鉄材質(ケース)黄銅Niメッキ電源電圧(V)DC 12/24材質(ハウジング)-絶縁抵抗(MΩ)50以上(DC500V)材質(ケーブル)-保護回路サージ吸収、負荷短絡保護、逆接続保護材質(検出面)PBT樹脂漏れ電流(mA)0.8以下設定表示-耐衝撃(m/s2)980 X、Y、Z各方向 10回耐振動複振幅1.5mm、周波数10~55Hz、X・Y・Z各方向2時間(NECA C 4508)材質(ホルダー)-材質(塗装)-応差動作距離の10%以下特性動作距離において+25℃を基準として 0~+50℃で±10%%以下、-25~+70℃で±20%以下
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

近接センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする