シールド形状非シールド検出方式高周波発振形(非シールド)動作距離(mm)8±0.8ヘッド形状ネジ保護構造IP67(IEC規格)、IP67g(JEM規格)外径M12ケーブル長(m)3コード長さ(m)5接続方式プリワイヤ材質-質量(g)約55使用電圧範囲(V)DC10~30仕様AC/DC 24V LED動作時点灯+微少負荷形動作形態N.C.設定距離(mm)0~6.4制御出力(開閉電流)3~100mA、(残留電圧)3V以下、(出力耐電圧)DC 30V応答周波数(Hz)800表示灯(動作表示)出力時赤色点灯タイププリワイヤ使用温度範囲(℃)-25~70耐電圧AC1000V 50/60Hz 1分間:充電部一括とケース間標準検出物体(mm)30×30、t=1、鉄材質(ケース)黄銅Niメッキ電源電圧(V)DC 12/24材質(ハウジング)-絶縁抵抗(MΩ)50以上(DC500V)材質(ケーブル)-保護回路サージ吸収、負荷短絡保護、逆接続保護材質(検出面)PBT樹脂漏れ電流(mA)0.8以下設定表示-耐衝撃(m/s2)980 X、Y、Z各方向 10回耐振動複振幅1.5mm、周波数10~55Hz、X・Y・Z各方向2時間(NECA C 4508)材質(ホルダー)-材質(塗装)-応差動作距離の10%以下特性動作距離において+25℃を基準として 0~+50℃で±10%%以下、-25~+70℃で±20%以下