種類ファイバユニット検出方式反射形検出距離(mm)17(HPX-EG00/01-nL)、14(HPX-EG00/01-SF)、10(HPX-EG00/01-Ft)、35(HPX-EG50/51-HP)、30(HPX-EG50/51-nL)、13(HPX-EG50/51-Ft)ヘッド形状-曲げ半径(mm)15ケーブル長(m)2コード長さ(m)2使用温度範囲(℃)-30~70仕様LEDランプ付きAC/DC12~125V、延長対応、フリーカット動作に必要な力(OF)(N)8.9動作までの動きPT標準形20°動作形態-出力形態-タイプサイドビュー応差の動き(MD)-適応-適合-サイズ-材質(本体)-先端径Φ2適合サイズ(Φmm)3検出距離17mm(HPX-EG00/01-nL)、14mm(HPX-EG00/01-SF)、10mm(HPX-EG00/01-Ft)、35mm(HPX-EG50/51-HP)、30mm(HPX-EG50/51-nL)、13mm(HPX-EG50/51-Ft)光源-構成コア投受ともΦ0.5適合パイプ径(Φmm)-耐熱温度(℃)-材質(ケーブル)-焦点距離(mm)-最小スポット径(Φmm)-指向角(°)-測定エリア寸法-レンズ有効径(mm)-材質(ブラケット)-組み合せ適合品番-最小検出物体(mm)Φ0.005