種類ファイバユニット検出方式反射形検出距離(mm)35(HPX-EG00/01-nL)、30(HPX-EG00/01-SF)、21(HPX-EG00/01-Ft)、75(HPX-EG50/51-HP)、65(HPX-EG50/51-nL)、28(HPX-EG50/51-Ft)ヘッド形状-曲げ半径(mm)15ケーブル長(m)2コード長さ(m)2使用温度範囲(℃)-30~70仕様フリーカット動作に必要な力(OF)(N)-動作までの動きPT-動作形態-出力形態-タイプスリープ応差の動き(MD)-適応-適合-サイズ-材質(本体)-先端径Φ1.5適合サイズ(Φmm)3検出距離35mm(HPX-EG00/01-nL)、30mm(HPX-EG00/01-SF)、21mm(HPX-EG00/01-Ft)、75mm(HPX-EG50/51-HP)、65mm(HPX-EG50/51-nL)、28mm(HPX-EG50/51-Ft)光源-構成コア径2×Φ0.5適合パイプ径(Φmm)-耐熱温度(℃)-材質(ケーブル)-焦点距離(mm)-最小スポット径(Φmm)-指向角(°)-測定エリア寸法-レンズ有効径(mm)-材質(ブラケット)-組み合せ適合品番-最小検出物体(mm)Φ0.005