種類微小スポットレンズ検出方式-ヘッド形状-曲げ半径(mm)-コード長さ(m)-使用温度範囲(℃)-仕様二重シール+LED動作に必要な力(OF)(N)13.4動作までの動きPT標準形20°動作形態-出力形態-タイプ微小スポット応差の動き(MD)-適応-適合-サイズ-材質(本体)-先端径Φ9.5適合サイズ(Φmm)-検出距離-光源-構成-適合パイプ径(Φmm)-耐熱温度(℃)-材質(ケーブル)-焦点距離(mm)33±2最小スポット径(Φmm)約1.0指向角(°)-測定エリア寸法-レンズ有効径(mm)-材質(ブラケット)-組み合せ適合品番HPF-D038(スポット径約1mm)最小検出物体(mm)-