種類ファイバユニット検出方式透過型検出距離(mm)770(HPX-EG00/01-nL)、650(HPX-EG00/01-SF)、450(HPX-EG00/01-Ft)、1700(HPX-EG50/51-HP)、1400(HPX-EG50/51-nL)、630(HPX-EG50/51-Ft)ヘッド形状-曲げ半径(mm)20ケーブル長(m)2コード長さ(m)2使用温度範囲(℃)-30~70仕様フリーカット動作に必要な力(OF)(N)-動作までの動きPT-動作形態-出力形態-タイプストレート、円柱応差の動き(MD)-適応-適合-サイズ-材質(本体)-先端径3適合サイズ(Φmm)3検出距離770mm(HPX-EG00/01-nL)、650mm(HPX-EG00/01-SF)、450mm(HPX-EG00/01-Ft)、1700mm(HPX-EG50/51-HP)、1400mm(HPX-EG50/51-nL)、630mm(HPX-EG50/51-Ft)光源-構成コア径Φ1.4適合パイプ径(Φmm)-耐熱温度(℃)-材質(ケーブル)-焦点距離(mm)-最小スポット径(Φmm)-指向角(°)-測定エリア寸法-レンズ有効径(mm)-材質(ブラケット)-サイズ(Φmm)3組み合せ適合品番-最小検出物体(mm)Φ0.01