曜日別特売
F32FSS-02V-KY JST コネクタハウジング オス 2極 1列 5.08mm F32シリーズ JST(日本圧着端子製造) 41069228

JST コネクタハウジング オス 2極 1列 5.08mm F32シリーズF32FSS-02V-KY

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1袋(200個)
注文コード
41069228
品番
F32FSS-02V-KY
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
¥22,980
仕様
コンタクト数 = 2
行数 = 1
ピッチ = 5.08mm
ジェンダー = オス
コンタクトジェンダー = メス
取り付けタイプ = スルーホール
シリーズ = F32
併用可能製品 = J300シリーズJFAコネクタ
ボディ向き = ストレート
長さ = 24.08mm
幅 = 7.15mm
深さ = 22.8mm
ハウジング材質 = ガラス繊維入りPBT
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする