曜日別特売
C3B2AD45120B20K KEMET ポリプロプレンコンデンサ(PP),250V ac,12μF,±10% KEMET 41075266

KEMET ポリプロプレンコンデンサ(PP),250V ac,12μF,±10%C3B2AD45120B20K

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
41075266
品番
C3B2AD45120B20K
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
¥2,998
仕様
静電容量 = 12μF
電圧 = 250V ac
取り付けタイプ = ケーブル取り付け
許容差 = ±10%
シリーズ = C3B
アプリケーション = ACライティング
長さ = 71mm
寸法 = 35 (Dia.) x 71mm
温度特性 = PLYP
最大動作温度 = +85℃
ENEC. EN 61048 ed; 1993 A.1/1996 - EN 61049. MKP C3B. Metallised Polypropylene film dielectric Plastic case with self-extinguishing grade V2 Push-on Fast-on 2.8x0.8mm terminals, DIN46244
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする