曜日別特売
CFS1/2CT52A101J KOA 炭素皮膜抵抗器 CFS1/2シリーズ 100Ω 0.5W ±5% KOA 41077086

KOA 炭素皮膜抵抗器 CFS1/2シリーズ 100Ω 0.5W ±5%

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量
1袋(50個)
注文コード
41077086
品番
CFS1/2CT52A101J
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥945
販売価格(税別)
¥859
仕様
抵抗 = 100Ω
定格電力 = 0.5W
許容差 = ±5%
テクノロジー = カーボンフィルム
シリーズ = CF
ケーススタイル = セラミック
温度係数 = -450 → +350ppm/℃
終端スタイル = アキシャル
寸法 = 2.85 (Dia.) x 7.1mm
長さ = 7.1mm
直径 = 2.85mm
最小動作温度 = -55℃
炭素皮膜抵抗器、0.5 W (5 %)、CFS1/2シリーズ. KOAのCFシリーズは、スルーホール炭素抵抗器です。 さまざまな抵抗値のタイプを取り揃えたこの炭素抵抗器は、鉛フリーの終端が施されています。 CFスルーホール抵抗器は、自動装着機との併用に最適です。 CFシリーズは、標準的なCF抵抗器に比べてコンパクトで、ボディサイズが小さくなっています。 CFPシリーズには、難燃性コーティングが施されています。
RoHS指令(10物質対応)
対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする