曜日別特売
500mL用 インフュサージ加圧バッグ 名優 41078022

500mL用 インフュサージ加圧バッグ 名優 41078022
500mL用 インフュサージ加圧バッグ 名優 41078022

インフュサージ加圧バッグ

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
アズワン品番8-7340-01
内容量1個注文コード41078022品番500mL用
参考基準価格(税別)¥3,600販売価格(税込)¥3,958
販売価格(税別)
3,598

片面がナイロンメッシュですので輸液バッグの残量が確認できます。膨らませすぎによる破裂がありません。安全弁が自動的に過剰圧力を排します(300mmHg以上)。片手で容易に操作できます。必要な圧力を長時間維持できます。

仕様ディスポタイプ(再使用禁止)材質バック/ナイロン、チューブ/ポリ塩化ビニル、送気球/ラテックスフリーアズワン品番8-7340-01医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:12B1X00003ETH001圧力表示緑/250~300mmHg、赤/300mmHg以上医薬品医療機器等法一般医療機器
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41078022
2024-01-10
用途: 犬の皮下点滴用。
医療・福祉・介護関連業

動物病院にあったのと同じで、丈夫で片手で操作でき、圧力も結構かけることが出来、重宝している。

対象商品 : 41078022
2023-05-30
用途: シンプル
株式会社ライフサポートその他業種

使いやすい。操作も簡単ですね・・。総気球なので片手で・・・・

対象商品 : 41078022
2020-09-19
用途: 猫の輸液用
その他業種

注文後すぐに発送していただいたのでとても助かりました。
同じ商品は他の通販サイトでも販売していましたが、不具合があった場合にきちんと対応していただけそうなモノタロウさんにお願いしました。商品は全く問題なく、大活躍しています。
こちらの商品を手に入れるまで輸液を入れるのは大変な作業でしたが、今は刺して数分で終わります。
良い商品を取り扱っていただいているモノタロウさんに感謝しております。

対象商品 : 41078038
2019-08-11
用途: 愛犬の皮下補液用
金融・保険業

病院からレンタルし使いやすさが分かっていたので。
ストレス少なく素早く滴下するのには必須だと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

輸血・採血・点滴関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする