曜日別特売
390G 生物学的インジケータ (オートリーダー) Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア) 41078196

生物学的インジケータ (オートリーダー)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送4日以内出荷とは
アズワン品番8-3822-22
内容量1個注文コード41078196品番390G
参考基準価格(税別)¥348,000販売価格(税込)¥373,780
販売価格(税別)
339,800

滅菌工程を通過したインジケータをオートリーダーで培養することで、滅菌結果の判定が短時間で可能です。各インジケータの判定までの残り時間と判定結果を液晶画面上に自動表示します。培養状況や判定結果をパソコン上で確認できます。また培養履歴を最大100件まで記録できます。

仕様培養本数/10本質量(kg)0.9サイズ238×210×86mmタイプ1294用電源AC100~240V 50/60Hz 0.6A(ACアダプタ付属)有効期限(年)製造より2年アズワン品番8-3822-22
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

消毒・除菌・滅菌器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする