ナビス(アズワン)
エアーマット(噴出型エコノミータイプ) 900×2000×110
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
41078363
品番
NVA-100
参考基準価格(税別)
¥35,800
販売価格(税込)
¥38,986
販売価格(税別)
¥
35,442
バスケットに入れる
幅(mm)
900
長さ(mm)
2000
仕様
エアセル数/18本
セット内容
マットセット(エアセル18本)、ポンプ、予備セル×1本、接続ホース
材質
マット/ナイロン・PVC(塩化ビニル樹脂)
厚さ(mm)
110
寸法(mm)
エアーポンプ/(幅)255×(奥行)135×(高さ)100
質量(kg)
約7、(エアーポンプ)約1.5
電源
AC100V 50/60Hz
コード長さ(m)
2.2m
寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)
900×2000×110
アズワン品番
7-1230-01
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000