Yamato(大和工場)
不織布ガーゼ(プレペイドNRP)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
寸法(cm)
12.5×12.5
7.5×7.5
7.5×10
12.5×12.5
15×15
10×10
全5種類を一覧で見る
内容量
1パック(200枚)
注文コード
41079474
品番
268556
参考基準価格(税別)
¥1,100
販売価格(税込)
¥1,066
販売価格(税別)
¥
969
バスケットに入れる
折数
4枚重タイプ
寸法(mm)
125×125
仕様
オートクレーブ・EOG滅菌可
材質
レーヨン・ポリエステル
寸法(cm)
12.5×12.5
アズワン品番
8-6519-04