Aron(アロン化成)
90度左右合流段差付マス
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
41080672
品番
SD-90WYS
参考基準価格(税別)
¥19,000
販売価格(税込)
¥9,568
販売価格(税別)
¥
8,698
バスケットに入れる
マス径(Φmm)
200
本管口径(Φmm)
150
勾配
1.5/100
サイズ
150-200
管径(Φmm)
150
商品豆知識
配管工事を支える補助部材