曜日別特売
BR-3L 塗装タイプカルテワゴン アズワン 41080725

塗装タイプカルテワゴン

商品レビューを投稿する
翌々日出荷お客様組立品翌々日出荷とは
質量(kg)19
内容量1個注文コード41080725品番BR-3L
参考基準価格(税別)¥46,300販売価格(税込)¥46,178
販売価格(税別)
41,980
収納数48冊(背幅33mmブック)仕様組み立て式(要工具)材質スチール(粉体塗装)寸法(mm)603×352×1279質量(kg)19耐荷重(kg)40/棚キャスターΦ75mm(対角ストッパー付き)棚段数3段仕切板12枚アズワン品番0-7192-02
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。※商品は車上渡しとなります。運搬には別途フォークリフト等をご準備頂く必要がございますので、ご注意ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カルテ収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする