SD-ST ストレートマス Aron(アロン化成) 41080742

SD-ST ストレートマス Aron(アロン化成) 41080742
SD-ST ストレートマス Aron(アロン化成) 41080742
SD-ST ストレートマス Aron(アロン化成) 41080742

ストレートマス

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
管径(Φmm)125
本管口径(Φmm)125
マス径(Φmm)200
内容量1個注文コード41080742品番SD-ST
参考基準価格(税別)¥9,100販売価格(税込)¥4,618
販売価格(税別)
4,198
マス径(Φmm)200本管口径(Φmm)125勾配1.7/100材質PVC形状ストレート全長(mm)380サイズ125-200備考塩化ビニル管・継手協会(日ブラスチック・マスマンホール協会)規格対象品寸法H(mm)155.5管径(Φmm)125寸法A(mm)170寸法B(mm)80寸法Z(mm)380梱包数4使用流体排水呼び径(A)125-200寸法Z1(mm)125寸法Z2(mm)125サイズ(mm)125-200寸法Ho(mm)245.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41080715
2015-02-18
用途: 庭の水場の排水点検口に
荻野電工

とても使いやすく、価格もとてもいい商品だと思います

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする