ナビス(アズワン)
カルテワゴン(パイプタイプ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
メーカー直送
当日出荷とは
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
540×310×1010
540×310×1010
670×310×1010
970×310×1010
380×310×1010
540×318×1100
670×318×1100
970×318×1100
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
41080892
品番
30P
参考基準価格(税別)
¥39,000
販売価格(税込)
¥42,878
販売価格(税別)
¥
38,980
バスケットに入れる
パイプタイプですので、ホコリが溜まりにくいです。
収納数
30冊
仕様
パイプタイプ
材質
ステンレス
質量(kg)
11
キャスター
Φ100mm(対角ストッパー付き)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
540×310×1010
アズワン品番
8-7484-01
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000