SD-90L 90度曲りマス Aron(アロン化成) 41080943

SD-90L 90度曲りマス Aron(アロン化成) 41080943
SD-90L 90度曲りマス Aron(アロン化成) 41080943
SD-90L 90度曲りマス Aron(アロン化成) 41080943

90度曲りマス

(5件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個マス径(Φmm)150本管口径(Φmm)100注文コード41080943品番SD-90L
参考基準価格(税別)¥3,900販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798
マス径(Φmm)150本管口径(Φmm)100勾配なし流れ方向左右兼用材質PVC形状90°曲り全長(mm)178サイズ100-150備考塩化ビニル管・継手協会(日ブラスチック・マスマンホール協会)規格対象品寸法L(mm)178寸法H(mm)129.5管径(Φmm)100寸法A(mm)126寸法E(mm)-寸法B(mm)50±2寸法C(mm)35寸法Z(mm)128±2梱包数4使用流体排水呼び径(A)100-150サイズ(mm)100-150枝管口径(Φmm)100向き兼用寸法Ho(mm)188
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41080925
2023-09-16
用途: コンクリートますの交換

コンクリートますをハツリ、この製品をあてがってみたら ピッタリでした。
下流側に0.25MのVU100、ヤリトリソケットを使い簡単に完成しました。

2が参考にしています
対象商品 : 41080934
2018-11-06
用途: 屋外の排水管設置

図面も品番も同じなので、勾配がどんな風につくのかわからないです。

5が参考にしています
対象商品 : 41080925
2016-09-30
用途: 電気改修工事

工事が始まっていないので分からないが、既設の物と同じなので問題ない。

対象商品 : 41080925
2016-08-06
用途: 自宅の排水菅工事用

厚みもしっかりしており耐久性もあると感じました。

対象商品 : 41080916
2014-05-08
用途: コンクリート枡からの取り換え

金額が安いので素材がどうかなと思いましたが、金額にしてはいい素材でしたので安心しました。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする