ナビス(アズワン)
カルテワゴン 筆記台付
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
メーカー直送
当日出荷とは
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
978×320×1200
978×320×1200
668×320×1200
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
41081057
品番
NCW-60H
参考基準価格(税別)
¥84,000
販売価格(税込)
¥87,978
販売価格(税別)
¥
79,980
バスケットに入れる
筆記台が付いているので、筆記や軽作業時に便利です。落下防止用底板がついています。
収納数
60冊用
仕様
筆記台付き
材質
本体/ステンレス(sus5430J1L)、天板/デコラ化粧板
キャスター
Φ100mmウレタン製(対角ストッパー付き)
天板寸法(mm)
910×320
天板耐荷重(kg)
5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
978×320×1200
適合サイズ
A4及びB5判(背幅27mm)
アズワン品番
0-1579-01
総耐荷重(kg)
約40
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000