曜日別特売
ICO-H ライト 塩ビ製蓋 Aron(アロン化成) 41081476

 

ICO-H ライト 塩ビ製蓋 Aron(アロン化成) 41081476
ICO-H ライト 塩ビ製蓋 Aron(アロン化成) 41081476
ICO-H ライト 塩ビ製蓋 Aron(アロン化成) 41081476

塩ビ製蓋

(31件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個呼び径(A)75注文コード41081476品番ICO-H ライト
参考基準価格(税別)¥1,600販売価格(税込)¥758
販売価格(税別)
689
呼び径(A)75ライト文字内容おすい材質硬質塩化ビニル全長(mm)33備考-寸法L(mm)33呼び径75外径(Φmm)89寸法D(Φmm)89寸法D1(Φmm)82.8梱包数50×2寸法d1(Φmm)82.6寸法d2(Φmm)83.6寸法l1(mm)13寸法l2(mm)20サイズ(mm)75(おすい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:31
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41081503
2023-08-14
用途: 修理
農・林・水産業

自宅の蓋を割ってしまったので交換のために購入しました。150サイズは近場のホームセンター等では在庫が無くてモノタロウさんへ。値段も安くて直ぐ到着し、とても助かりました。

1が参考にしています
対象商品 : 41081503
2023-08-20
用途: 下水ます 蓋
有限会社 佐野設計事務所建設業・工事業

迅速に 到着して 工事に間に合いました。工期の予定が建てられます。

2が参考にしています
対象商品 : 41081564
2023-09-16
用途: 汚水ますの蓋

アロン化成のSD-90L用に購入。
高さ調整に別途嵩上げパイプかVU150が必要です。

1が参考にしています
対象商品 : 41081582
2023-03-01
用途: 庭の雨水マスかさ上げに使用
株式会社ワッツ製造業

近くのホームセンターに適合する大きさがなかったので小物と一緒に購入しましたがサイズもピッタリでキレイに仕上がりました。

対象商品 : 41081573
2022-06-20
用途: 壊したので、直すため
その他業種

ホームセンターでこのサイズの商品を売ってなかったので、注文したらすぐに届けてもらい助かりました。取り付けも、ただはめ込むだけなので簡単でした。価格もホームセンターより安かった。

対象商品 : 41081503
2021-12-15
用途: 破損してしまったので補修用に
自動車・二輪車・自転車関連業

自宅駐車場で車で乗り入れしてたら割れてしまいました。ホームセンターに売っておらず、モノタロウで同じ物があったので大変助かりました。サイズもピッタリでした。

2が参考にしています
対象商品 : 41081591
2022-07-25
用途: 現場作業用

現場で必要になり注文しました。
問題なく使用出来ました。

1が参考にしています
対象商品 : 41081503
2021-08-02
用途: 劣化した汚水蓋の交換
不動産業

製品自体に不満は特にない。
製本の色はライトグレーに加えて、ホワイトがあると嬉しい。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする