曜日別特売
3216 かしこいバケツ 17L イノマタ化学 41081783

 

3216 かしこいバケツ 17L イノマタ化学 41081783
3216 かしこいバケツ 17L イノマタ化学 41081783
3216 かしこいバケツ 17L イノマタ化学 41081783
3216 かしこいバケツ 17L イノマタ化学 41081783
3216 かしこいバケツ 17L イノマタ化学 41081783
3216 かしこいバケツ 17L イノマタ化学 41081783

かしこいバケツ 17L

(47件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
クリアブルー
内容量1個注文コード41081783品番3216
参考基準価格(税別)¥2,400販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

中身を簡単に取り出せます。

材質
(本体・フタ・バスケット・取っ手)ポリプロピレン
(ストッパー・グリップ・ホースホルダー)ABS樹脂
容量(L)17クリアブルー形状角形寸法(mm)360×350×300耐荷重(kg)100特性注ぎ口付商品タイプ本体+フタ繰り返し・詰め替え対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:47
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-05-06
用途: 自家用車の洗車。
その他業種

所有していた車が変わり、少し車高が高くなってしまい、何かいい台みたいなものがないか探していたらこのバケツを見つけました、中に洗車用具を入れられ、すぐにすべてを取り出してバケツとして使えるので、賢いと思います。また90㎏の私が乗ってもびくともしない頑丈さに感心しました。

1が参考にしています
対象商品 : 41081783
2023-12-14
用途: 野外スケッチに出かける時
その他業種

中のカゴを出しておやつや手袋、ウェットティッシュ、本体には水彩用の水を500ccのペットボトルの水数本の他、筆洗いの小さなバケツ、筆拭き雑巾、スポンジなどを入れ、現地では椅子がわりに使い、帰りには汚れた筆と携帯用のパレットなどもまとめて入れて持ち帰る。購入時、いわゆるブルーシートの色を覚悟していたが、すみれ色がかった上品な色で、腰掛けてもぴくりともしない頑丈さ。大きさも程よく、中のカゴ付きなので、とっても便利。リピして、室内用の踏み台として注文しようと思う。

2が参考にしています
対象商品 : 41081783
2023-04-29
用途: 介護の足湯用、踏み台
その他業種

足湯用バケツとして購入。自宅介護中、イスに座ってシャワー入浴の間、使用しました。膝下までお湯が入り、周りに余裕有り足を伸ばすことができました。足を上げられる方なら使えると思います。中で立ち上がる事は、底の強度からして無理かと思います。
踏み台としては、、しっかりしていて安定感有り、介護必要なくなっても使えるバケツです

2が参考にしています
対象商品 : 41081792
2023-07-10
用途: 洗車作業用
株式会社山口シネマサービス業

身長178㎝体重85㎏ですが、乗って作業時も安定していますし、椅子替わりにもなります。
ワンボックスやRV車は厳しいですが、ワゴン(プロボックス)コンパクト(シエンタ)なら柄付きのブラシで屋根も洗えるようになります。
内側のカゴには洗剤・ケミカル・ふき取りセーム等が収納でき使い勝手が良いです。

対象商品 : 41081783
2023-04-04
用途: キッチンの清掃
合資会社 善サービス業

フタをして踏み台になるのは便利です。
もう少しスリムなサイズがあれば良いのにと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 41081792
2022-05-22
用途: 機械整備用の雑品入れ

20年近く前に購入した同社製の、ひと回り小さい製品の調子が良く、Monotaroで見つけたので購入した。工具以外でよく使うウエスや潤滑油、スプレー類を入れるために使用しています。椅子になり、踏み台になり、軽作業台にもなって重宝しています。蓋の裏面は格子状の仕切りがあり、外した子部品を整理して入れるのに便利です。

対象商品 : 41081783
2022-07-07
用途: 車の洗車

バケツの中に、カゴがあるため、洗車後濡れたまま入れておいても、乾きやすく非常に重宝しています。

対象商品 : 41081792
2021-02-26
用途: 洗車
その他業種

洗車に使用と思いましたが車のトランクの小物や
ライト等の道具入れに最適でした。
洗車専用に再購入考えて居ます。良い買い物でした。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

バケツの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bucket/
3が参考にしています
2023-01-13

掃除用具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする