SIGMAX(シグマックス)
オルソグラス(R) II
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
サイズ
3号
3号
4号
5号
全3種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
41082116
品番
191103
参考基準価格(税別)
¥31,900
販売価格(税込)
¥34,078
販売価格(税別)
¥
30,980
バスケットに入れる
患部に合わせて自在に加工できるフェルトパッド一体型構造のギプスシーネです。芯材と一体型のパッドはポリプロピレン製で肌に優しく、下巻き処置不要で使用できます。
サイズ
3号
材質
ファイバーグラス・PU(ポリウレタン)・PP(ポリプロピレン)
寸法(幅Wmm×長さLm)
75×4.5
アズワン品番
8-8914-02
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B2X10405000010
医薬品医療機器等法
一般医療機器